パーテーション ディスプレイラック

パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)パーテーション ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)

棚のスリムな奥行き25.5cm仕様のつっぱりオープンラック。
高さは収納する物に合わせて、10cm間隔で調節できる。
左右個別に伸縮して突っ張れるから、段差があるところにも設置が可能。
奥行き25cmと部屋の中で邪魔にならないスリムタイプ。
突っ張り式だから安定性抜群。

用途
しっかり支えて空間を有効活用。ひっかけ収納、壁収納、インテリアや目隠しにも。つっぱり棚 オープンラック ディスプレイ パーテーション 壁面収納 すき間収納 おしゃれ。
仕様
脚部アジャスター式
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
質量(kg)
24.5
色
オーク・サンドブラック
高さ(mm)
床から棚まで:最下段85、床からパネル最上部まで:1880
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり25、全体耐荷重200
棚板数(枚)
8(可動式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×255×2000-2600
パネルサイズ(mm)
横200×縦810
組立時間
約60分以上(目安)
棚板調整ピッチ(mm)
上下約100間隔/9段階高さ調整
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
765×250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787604RTF8025(OAK/SBK
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする