曜日別特売

スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ピンク

スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ピンク - メテックススウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ピンク - メテックススウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ピンク - メテックススウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ピンク - メテックス

インテリア性抜群のスウェーデン製
電気不使用のリサイクル素材のダブルエコ除湿器
原材料の90%以上にリサイクル素材を使用。
スッキリしたスウェディッシュデザイン。
除湿剤1パック(600gで約0.9L分除湿)で2~3ヶ月使用
でき、エコで環境に優しい。
除湿することによりカビ菌などの繁殖を抑え、お部屋のイヤな匂いを押さえます。
溶水に触れることなく、溶水の処理も簡単。

材質
本体:リサイクルポリプロピレン 、リフィル:塩化カルシウム
色
ピンク
寸法(cm)
本体:直径14.5×高さ21、リフィル:9.5×14.5×14.5
内容量
1個
注意
※季節やお部屋の状況により異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177451EBS-JPK
¥3,500
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする