スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー
インテリア性抜群のスウェーデン製
電気不使用のリサイクル素材のダブルエコ除湿器
原材料の90%以上にリサイクル素材を使用。
スッキリしたスウェディッシュデザイン。
除湿剤1パック(600gで約0.9L分除湿)で2~3ヶ月使用
でき、エコで環境に優しい。
除湿することによりカビ菌などの繁殖を抑え、お部屋のイヤな匂いを押さえます。
溶水に触れることなく、溶水の処理も簡単。
- 材質
- 本体:リサイクルポリプロピレン 、リフィル:塩化カルシウム
- 色
- ブルー
- 寸法(cm)
- 本体:直径14.5×高さ21、リフィル:9.5×14.5×14.5
- 内容量
- 1個
注意
※季節やお部屋の状況により異なります。日用雑貨 の新着商品
カテゴリ






























