曜日別特売

Utra High Speed HDMI Cable (HDMI2.1)

Utra High Speed HDMI Cable (HDMI2.1) - BELKIN(ベルキン)

HDMI 2.1認定
ドルビービジョンに対応
4K HDR(ドルビービジョン、HDR 10)に対応
ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに対応
ポリカーボネートと熱可塑性エラストマーを使用した耐久性の高い構造
干渉を最小限に抑える2層シールド
MacBook、ノートパソコン、AV機器、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、
ケーブルボックス、ゲーム機との互換性
シンプルなプラグアンドプレイ接続

ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス対応機種Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook機能HDR対応保証期間2年対応解像度4K/8KHDMI規格ウルトラハイスピード変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793405AV10175BT2M-BLK
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする