HiKOKI(旧:日立工機)
18V コードレスクリーナー
(1件のレビュー)
長さ(mm)
476
幅(mm)
112
高さ(mm)
169
質量(kg)
1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
スイッチ形状
パネルスイッチ
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
集塵方式
ダストケース
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809408
R18DB(NN)
18
-
強:40 標準:30 弱:16
0.56
(BSL36A18使用時)強:約40 標準:約48 弱:約66
¥13,300
取扱い終了
代替品有
62809399
R18DB(XP)
18
5.0
強:40 標準:30 弱:16
0.56
(付属電池1充電あたり)強:約40 標準:約48 弱:約66
¥51,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください