電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)-
吸込仕事率(W)強:40 標準:30 弱:16
集塵容量(L)0.56
連続使用時間(分)(BSL36A18使用時)強:約40 標準:約48 弱:約66
長さ(mm)476
幅(mm)112
高さ(mm)169
質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル
スイッチ形状パネルスイッチ
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
集塵方式ダストケース