18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ)

18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ) - HiKOKI(旧:日立工機)
長さ(mm)476幅(mm)112高さ(mm)170質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池スイッチ形状トリガースイッチ使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)集塵方式ダストケース内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809417R18DTB(XP)185.0400.56(付属電池1充電あたり)約40
50,200
取扱い終了
62809426R18DTB(NN)18-400.56(BSL36A18使用時)約40
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする