電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5.0
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)0.56
連続使用時間(分)(付属電池1充電あたり)約40
長さ(mm)476
幅(mm)112
高さ(mm)170
質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・急速充電器(冷却機能付)・蓄電池・電池カバー
スイッチ形状トリガースイッチ
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
集塵方式ダストケース
充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)