※本体

R18DTB(NN) 18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 62809426 R18DTB(NN) 18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 62809426 R18DTB(NN) 18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 62809426

18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809426 品番R18DTB(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)- 吸込仕事率(W)40 集塵容量(L)0.56 連続使用時間(分)(BSL36A18使用時)約40 長さ(mm)476 幅(mm)112 高さ(mm)170 質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル スイッチ形状トリガースイッチ 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 集塵方式ダストケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする