LED浴室灯 「電気工事必要」

LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」 - オーム電機

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ

付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809155LT-F369KL0.328.5810電球色95.2
3,980
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
62809164LT-F369KN0.328.5900昼白色105.8
3,980
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
62809173LT-F5415KL1.05151520電球色101.3
5,980
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
62809189LT-F5415KN1.05151650昼白色110
5,980
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする