工業用接着剤

工業用接着剤 - アルテコ(ALTECO)

金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に

用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810266W-200X
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする