曜日別特売

景観になじむ防風ネット

景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

目立ちにくい防風ネット 約1mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付

用途
菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい1mm目。
RoHS指令(10物質対応)対応目合い約1内容量1枚
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※火気や高温になる場所ではご利用になれません。
※人や重量物を支える用途には使用できません。
※風や積雪など、ネットには強い力がかかります。取り付け場所の破損などにお気をつけください。
※ネットは消耗品です。破損、劣化の際はお取替えください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※取り付け用のロープなどは製品に含まれません。別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811054-24ポリエチレン170ラッセル編
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
62811063-26ポリエチレン170ラッセル編
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62811054
2023-10-27
用途: カーポートに>
その他業種

カーポート囲いにピッタリと合いました此れからの季節風雨、雪などを防ぐ囲いにとても良い品で助かっています。

対象商品 : 62811054
2022-01-24
用途: カーポートの横に防雪ネットとして使用
株式会社ヒロタ製造業

細いロープを通す穴の部分がもう少し強度があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする