用途ダイオクリップにについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます
材質ポリプロピレン・リング:ユニクロメッキ色黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)