曜日別特売

天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 8枚入り

天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 8枚入り - ホームテイスト

押し入れ・クローゼットの湿気対策に!
軽量の天然木桐すのこ。
優れた調湿効果のある桐は布団や衣類をカビや湿気から守ります
組み合わせ自由・収納スペースに合わせてDIYも可能!

用途通気性が気になる場所に。材質天然木:桐寸法(mm)330×750質量(kg)(約)3.0ナチュラル寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚あたり(約)33×75×2.8内容量1セット(8枚)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818474OKR-8-NA
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする