ホームテイスト
天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 8枚入り
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
注文コード
62818474
品番
OKR-8-NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
押し入れ・クローゼットの湿気対策に!
軽量の天然木桐すのこ。
優れた調湿効果のある桐は布団や衣類をカビや湿気から守ります
組み合わせ自由・収納スペースに合わせてDIYも可能!
用途
通気性が気になる場所に。
材質
天然木:桐
寸法(mm)
330×750
質量(kg)
(約)3.0
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
1枚あたり(約)33×75×2.8
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません