曜日別特売

切断砥石(超快速王)

切断砥石(超快速王) - JAPPY切断砥石(超快速王) - JAPPY

金属専用
薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制
長時間の使用可能
疲れにくいスムーズな切れ味

用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822848GOT-105Z
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする