曜日別特売

カバーステッチミシン

カバーステッチミシン - JUKI

3本針・2/3/4本糸 カバーステッチ・チェーンステッチ専用ミシン
カバーステッチ:すそ上げ・そで口・襟ぐりなど多様な用途に対応します。また、伸び縮みする縫い目のため、ニット系の布に最適です。
押え上げ: 縫い始めの布を入れやすくするために、押えの先端が高く上がります。
また、押え上げレバーは1段階アップで8mm、さらにレバーを押し上げることで10mmまで上がります。リブつけなど厚物の布セットもらくらくです。

仕様押え上げ高さ(1段階/2段階):8mm/10mm、針幅:カバーステッチ2.5/5mm付属品コントローラー、針ケースと針、糸ゴマ当て座、ピンセット、掃除用ブラシ、ネット、ドライバー(小)、付属品袋、頭部カバー質量(kg)7.0消費電力(W)115定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×285×280機能チェーンステッチ、3本針カバーステッチ、2本針カバーステッチ、押え圧調節(無段階)、上メス解除、面部糸切り刃速度(縫製)1350針/分ライト種類白熱球縫い目長さ(mm)1~4使用針3本、シュメッツ家庭用針 130×705H No.70-90(11 番-14 番)使用糸2/3/4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829543MCS-1500
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする