曜日別特売

除雪機オスカルSR用 バッテリー

除雪機オスカルSR用 バッテリー - 工進除雪機オスカルSR用 バッテリー - 工進除雪機オスカルSR用 バッテリー - 工進

スペアバッテリーを準備して長時間使用したい方へ!

用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ適合機種SR-350バッテリー密閉式鉛蓄電池バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約12(室温が25℃±5℃の時)アズワン品番64-9480-92内容量1個
注意
※機種・サイズをよく確認してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829875PA-379
52,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする