横型平面ハンドル裏掛け止金付き

横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き - ジョー・プリンス竹下

左右兼用型です。
本体と裏掛け止金のセット品です。
専用止金が付属しています。
止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との
連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。

用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付け時には本体を戸先側に寄せてネジを締め付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849396PH-161-DPサテンクローム色クリアー塗装仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
62849405PH-161A-DPサテンクローム色クリアー塗装仕上+
亜鉛メッキ有色クロメート処理
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする