ジョー・プリンス竹下
オールステンレス引手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途
厨房機器、医療機器、船舶等
付属品
六角ナット×2個
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849448
H-118A-SUS
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください