曜日別特売

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) - CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) - CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) - CKD

テーブルタイプの電動アクチュエータです。
モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。

用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにモータ種類□20 ステッピングモータエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト内容量1個
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※最大可搬質量の値は加減速度0.3G時の最大値です。加減速度や速度により可搬質量は変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全108種類を絞り込む
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
ねじリード(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
ねじリード(mm)
コネクタ取出方向
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
作動速度範囲(mm/s)
押付力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62858033FLCR-1602050NCN-LN0050無し2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
102,860
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858049FLCR-1602050NCN-LS01501(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
111,110
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858058FLCR-1602050NCN-LS03503(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
113,020
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858067FLCR-1602050NCN-LS05505(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
114,920
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858076FLCR-1602050NCN-LS105010(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
120,320
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858085FLCR-1602050NCN-LR01501(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
111,910
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858094FLCR-1602050NCN-LR03503(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
115,080
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858103FLCR-1602050NCN-LR05505(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
118,420
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858119FLCR-1602050NCN-LR105010(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
127,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858128FLCR-1602050NCN-RN0050無し2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
102,860
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858137FLCR-1602050NCN-RS01501(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
111,110
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858146FLCR-1602050NCN-RS03503(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
113,020
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858155FLCR-1602050NCN-RS05505(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
114,920
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858164FLCR-1602050NCN-RS105010(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
120,320
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858173FLCR-1602050NCN-RR01501(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
111,910
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858189FLCR-1602050NCN-RR03503(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
115,080
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858198FLCR-1602050NCN-RR05505(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
118,420
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858207FLCR-1602050NCN-RR105010(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
127,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858216FLCR-1602075NCN-LN0075無し2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
106,980
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858225FLCR-1602075NCN-LS01751(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
115,230
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858234FLCR-1602075NCN-LS03753(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
117,140
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858243FLCR-1602075NCN-LS05755(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,040
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858259FLCR-1602075NCN-LS107510(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
124,440
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858268FLCR-1602075NCN-LR01751(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
116,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858277FLCR-1602075NCN-LR03753(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858286FLCR-1602075NCN-LR05755(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
122,540
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858295FLCR-1602075NCN-LR107510(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
131,420
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858304FLCR-1602075NCN-RN0075無し2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
106,980
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858313FLCR-1602075NCN-RS01751(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
115,230
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858329FLCR-1602075NCN-RS03753(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
117,140
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858338FLCR-1602075NCN-RS05755(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,040
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858347FLCR-1602075NCN-RS107510(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
124,440
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858356FLCR-1602075NCN-RR01751(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
116,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858365FLCR-1602075NCN-RR03753(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858374FLCR-1602075NCN-RR05755(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
122,540
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858383FLCR-1602075NCN-RR107510(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
131,420
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858399FLCR-1602100NCN-LN00100無し2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
110,950
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858408FLCR-1602100NCN-LS011001(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858417FLCR-1602100NCN-LS031003(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
121,110
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858426FLCR-1602100NCN-LS051005(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
123,010
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858435FLCR-1602100NCN-LS1010010(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
128,410
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858444FLCR-1602100NCN-LR011001(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
120,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858453FLCR-1602100NCN-LR031003(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
123,170
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858469FLCR-1602100NCN-LR051005(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
126,510
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858478FLCR-1602100NCN-LR1010010(中継ケーブル/可動用)2ロッド側から見て左側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
135,390
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858487FLCR-1602100NCN-RN00100無し2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
110,950
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858496FLCR-1602100NCN-RS011001(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
119,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858505FLCR-1602100NCN-RS031003(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
121,110
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858514FLCR-1602100NCN-RS051005(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
123,010
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62858523FLCR-1602100NCN-RS1010010(中継ケーブル/固定用)2ロッド側から見て右側面4(DC48 V)、4(DC24V)4(DC48V)、4(DC24V)2~100、2~20(押付)最大90
128,410
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする