曜日別特売

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) - CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) - CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) - CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) - CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) - CKD

2フィンガタイプの電動グリッパです。
工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。
設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。
エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。
速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。

用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5内容量1個
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※把持は押付動作にて行います。
※繰返し精度は作動条件が同条件にて、同じワークを繰返し把持した際のばらつきを示します。
※繰返し位置決め精度は同一のポイントへ繰返し位置決めを行った場合の停止位置のバラつきになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
把持力
モータ種類
コネクタ取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62861278FLSH-16H106NCN-FN006(片側3)無し最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
97,780
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861454FLSH-20H110NCN-FN0010(片側5)無し最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
103,810
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861637FLSH-25H114NCN-FN0014(片側7)無し最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
108,890
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861287FLSH-16H106NCN-FS016(片側3)1(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
106,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861463FLSH-20H110NCN-FS0110(片側5)1(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
112,060
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861646FLSH-25H114NCN-FS0114(片側7)1(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
117,140
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861296FLSH-16H106NCN-FS036(片側3)3(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
107,940
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861479FLSH-20H110NCN-FS0310(片側5)3(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
113,970
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861655FLSH-25H114NCN-FS0314(片側7)3(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
119,050
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861305FLSH-16H106NCN-FS056(片側3)5(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
109,840
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861488FLSH-20H110NCN-FS0510(片側5)5(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
115,870
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861664FLSH-25H114NCN-FS0514(片側7)5(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
120,950
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861314FLSH-16H106NCN-FS106(片側3)10(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
115,240
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861497FLSH-20H110NCN-FS1010(片側5)10(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
121,270
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861673FLSH-25H114NCN-FS1014(片側7)10(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
126,350
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861323FLSH-16H106NCN-FR016(片側3)1(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
106,830
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861506FLSH-20H110NCN-FR0110(片側5)1(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
112,860
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861689FLSH-25H114NCN-FR0114(片側7)1(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
117,940
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861339FLSH-16H106NCN-FR036(片側3)3(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
110,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861515FLSH-20H110NCN-FR0310(片側5)3(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
116,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861698FLSH-25H114NCN-FR0314(片側7)3(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
121,110
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861348FLSH-16H106NCN-FR056(片側3)5(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
113,340
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861524FLSH-20H110NCN-FR0510(片側5)5(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
119,370
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861707FLSH-25H114NCN-FR0514(片側7)5(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
124,450
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861357FLSH-16H106NCN-FR106(片側3)10(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ正面
122,220
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861533FLSH-20H110NCN-FR1010(片側5)10(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ正面
128,250
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861716FLSH-25H114NCN-FR1014(片側7)10(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ正面
133,330
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861366FLSH-16H106NCN-SN006(片側3)無し最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
97,780
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861549FLSH-20H110NCN-SN0010(片側5)無し最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
103,810
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861725FLSH-25H114NCN-SN0014(片側7)無し最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
108,890
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861375FLSH-16H106NCN-SS016(片側3)1(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
106,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861558FLSH-20H110NCN-SS0110(片側5)1(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
112,060
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861734FLSH-25H114NCN-SS0114(片側7)1(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
117,140
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861384FLSH-16H106NCN-SS036(片側3)3(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
107,940
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861567FLSH-20H110NCN-SS0310(片側5)3(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
113,970
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861743FLSH-25H114NCN-SS0314(片側7)3(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
119,050
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861393FLSH-16H106NCN-SS056(片側3)5(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
109,840
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861576FLSH-20H110NCN-SS0510(片側5)5(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
115,870
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861759FLSH-25H114NCN-SS0514(片側7)5(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
120,950
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861409FLSH-16H106NCN-SS106(片側3)10(中継ケーブル/固定用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
115,240
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861585FLSH-20H110NCN-SS1010(片側5)10(中継ケーブル/固定用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
121,270
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861768FLSH-25H114NCN-SS1014(片側7)10(中継ケーブル/固定用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
126,350
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861418FLSH-16H106NCN-SR016(片側3)1(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
106,830
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861594FLSH-20H110NCN-SR0110(片側5)1(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
112,860
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861777FLSH-25H114NCN-SR0114(片側7)1(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
117,940
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861427FLSH-16H106NCN-SR036(片側3)3(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
110,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861603FLSH-20H110NCN-SR0310(片側5)3(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
116,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861786FLSH-25H114NCN-SR0314(片側7)3(中継ケーブル/可動用)最大65N(片側)□25L ステッピングモータ側面
121,110
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861436FLSH-16H106NCN-SR056(片側3)5(中継ケーブル/可動用)最大20N(片側)□20 ステッピングモータ側面
113,340
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861619FLSH-20H110NCN-SR0510(片側5)5(中継ケーブル/可動用)最大42N(片側)□25 ステッピングモータ側面
119,370
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする