曜日別特売

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30)

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) - CKD電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) - CKD電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) - CKD

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。

用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)2.71繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25 ステッピングモータ内容量1個
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※移動指令で移動可能な角度は359.9度です。
※回転トルク・許容慣性モーメントは角速度、角加減速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
ケーブル長(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62861908FGRC-30360NCN-FN00無し
153,650
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861917FGRC-30360NCN-FS011(中継ケーブル/固定用)
161,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861926FGRC-30360NCN-FS033(中継ケーブル/固定用)
163,810
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861935FGRC-30360NCN-FS055(中継ケーブル/固定用)
165,710
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861944FGRC-30360NCN-FS1010(中継ケーブル/固定用)
171,110
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861953FGRC-30360NCN-FR011(中継ケーブル/可動用)
162,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861969FGRC-30360NCN-FR033(中継ケーブル/可動用)
165,870
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861978FGRC-30360NCN-FR055(中継ケーブル/可動用)
169,210
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62861987FGRC-30360NCN-FR1010(中継ケーブル/可動用)
178,090
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする