サンコッコー
ヘアーゴム 太 3色セット
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
ソフトでしなやかな肌あたりの「太」タイプ。
各色1m入りの3色パック。
材質
天然ゴム・ナイロン
幅(mm)
約3
色
黒・茶・紺
サイズ
太
長さ(m)
2
内容量
1袋(1m×3本)
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62878909
SUN41-67
¥280
¥
279
¥307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください