フレアーエルボ LF型

フレアーエルボ LF型 - シンコー[継手]フレアーエルボ LF型 - シンコー[継手]
(1件のレビュー)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
全33種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
PT
33種類すべて表示中
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PT
寸法H(mm)
寸法U(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628627144-1/8PT44-1/8PT1/812PF1/82025
800
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627235-1/8PT55-1/8PT1/812PF1/82025
800
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627396-1/8PT66-1/8PT1/812PF1/82025
800
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627486-1/4PT66-1/4PT1/4167/16×20山2430
920
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627576-3/8PT66-3/8PT3/8167/16×20山2733
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627661/4-1/8PT6.351/4-1/8PT1/8167/16×20山2229
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627751/4-1/4PT6.351/4-1/4PT1/4167/16×20山2430
920
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627841/4-3/8PT6.351/4-3/8PT3/8167/16×20山2730
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628627931/4-1/2PT6.351/4-1/2PT1/2167/16×20山3236
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628098-1/8PT88-1/8PT1/8171/2×20山2330
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628188-1/4PT88-1/4PT1/4171/2×20山2431
960
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628278-3/8PT88-3/8PT3/8171/2×20山2733
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628368-1/2PT88-1/2PT1/2171/2×20山3236
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628453/8-1/4PT9.533/8-1/4PT1/4215/8×18山2636
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628543/8-3/8PT9.533/8-3/8PT3/8215/8×18山2636
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
628628633/8-1/2PT9.533/8-1/2PT1/2215/8×18山3240
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286287910-1/4PT1010-1/4PT1/4215/8×18山2636
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286288810-3/8PT1010-3/8PT3/8215/8×18山2636
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286289710-1/2PT1010-1/2PT1/2215/8×18山3240
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286290612-1/4PT1212-1/4PT1/4243/4×16山342
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286291512-3/8PT1212-3/8PT3/8243/4×16山3242
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286292412-1/2PT1212-1/2PT1/2243/4×16山3242
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628629331/2-1/4PT12.71/2-1/4PT1/4243/4×16山3042
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628629491/2-3/8PT12.71/2-3/8PT3/8243/4×16山3242
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628629581/2-1/2PT12.71/2-1/2PT1/2243/4×16山3242
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286296715-3/8PT1515-3/8PT3/8277/8×14山3550
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286297615-1/2PT1515-1/2PT1/2277/8×14山3748
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286298515-3/4PT1515-3/4PT3/4277/8×14山4252
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
628629945/8-3/8PT15.885/8-3/8PT3/8277/8×14山3550
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630035/8-1/2PT15.885/8-1/2PT1/2277/8×14山4252
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
628630195/8-3/4PT15.885/8-3/4PT3/4277/8×14山3748
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630283/4-3/4PT19.053/4-3/4PT3/4321-1/16×14山4455
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630377/8-3/4PT22.237/8-3/4PT3/4381-1/4×12山4460
12,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62862739
2021-07-03
用途: 旧型車のエアコン修理

品物は問題なし。サイトに不満。寸法の記載があるが「寸法L1(mm)20」などと書かれても、図面がないので検討のしようがない。関連資料のリンクがあるが、「お探しのページ、またはファイルが見つかりませんでした。」と出る。こういうところが貴サイトはいい加減。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする