フレアージョイント CF型

フレアージョイント CF型 - シンコー[継手]

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PT
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法U(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628630464-1/8PT44-1/8PT1/81012PF1/830
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630555-1/8PT55-1/8PT1/81012PF1/830
300
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
628630646-1/8PT66-1/8PT1/81012PF1/830
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630736-1/4PT66-1/4PT1/414167/16×20山37
380
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630896-3/8PT66-3/8PT3/817167/16×20山39
540
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
628630986-1/2PT66-1/2PT1/222167/16×20山41
920
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631071/4-1/8PT6.351/4-1/8PT1/814167/16×20山34
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631161/4-1/4PT6.351/4-1/4PT1/414167/16×20山37
380
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
628631251/4-3/8PT6.351/4-3/8PT3/817167/16×20山39
540
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631341/4-1/2PT6.351/4-1/2PT1/222167/16×20山41
920
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631438-1/8PT88-1/8PT1/814171/2×20山37
420
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631598-1/4PT88-1/4PT1/414171/2×20山37
400
359
395(税込)
当日出荷
628631688-3/8PT88-3/8PT3/817171/2×20山41
570
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631778-1/2PT88-1/2PT1/222171/2×20山42
960
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631863/8-1/8PT9.533/8-1/8PT1/817215/8×18山40
700
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
628631953/8-1/4PT9.533/8-1/4PT1/417215/8×18山41
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
628632043/8-3/8PT9.533/8-3/8PT3/817215/8×18山43
590
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
628632133/8-1/2PT9.533/8-1/2PT1/222215/8×18山44
960
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
628632293/8-3/4PT9.533/8-3/4PT3/427215/8×18山50
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286323810-1/8PT9.5310-1/8PT1/817215/8×18山40
700
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286324710-1/4PT1010-1/4PT1/417215/8×18山41
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286325610-3/8PT1010-3/8PT3/817215/8×18山43
590
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286326510-1/2PT1010-1/2PT1/222215/8×18山44
960
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286327410-3/4PT1010-3/4PT3/427215/8×18山50
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286328312-1/4PT1212-1/4PT1/420243/4×16山44
1,060
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286329912-3/8PT1212-3/8PT3/821243/4×16山46
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286330812-1/2PT1212-1/2PT1/222243/4×16山48
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286331712-3/4PT1212-3/4PT3/427243/4×16山52
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628633261/2-1/4PT12.71/2-1/4PT1/420243/4×16山44
1,060
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
628633351/2-3/8PT12.71/2-3/8PT3/821243/4×16山46
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
628633441/2-1/2PT12.71/2-1/2PT1/222243/4×16山48
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
628633531/2-3/4PT12.71/2-3/4PT3/427243/4×16山52
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286336915-3/8PT1515-3/8PT3/824277/8×14山52
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286337815-1/2PT1515-1/2PT1/223277/8×14山53
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286338715-3/4PT1515-3/4PT3/427277/8×14山57
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628633965/8-3/8PT15.885/8-3/8PT3/824277/8×14山52
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
628634055/8-1/2PT15.885/8-1/2PT1/223277/8×14山53
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
628634145/8-3/4PT15.885/8-3/4PT3/427277/8×14山57
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628634233/4-1/2PT19.053/4-1/2PT1/227321-1/16×14山59
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628634393/4-3/4PT19.053/4-3/4PT3/427321-1/16×14山62
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628634487/8-3/4PT22.237/8-3/4PT3/432381-1/4×12山67
7,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする