シンコー[継手]
ロックナット付フレアーユニオン BUF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
呼称
寸法U(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62864157
6
(0.5MB)
(0.5MB)
6
7/16
16
16
16
60
6
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864166
1/4
(0.5MB)
(0.5MB)
1/4
7/16
16
16
16
60
6.35
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864175
8
(0.5MB)
(0.5MB)
8
5/8
21
21
21
67
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864184
3/8
(0.5MB)
(0.5MB)
3/8
5/8
21
21
21
67
9.53
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864193
10
(0.5MB)
(0.5MB)
10
5/8
21
21
21
67
10
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864209
12
(0.5MB)
(0.5MB)
12
3/4
24
24
24
82
12
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864218
1/2
(0.5MB)
(0.5MB)
1/2
3/4
24
24
24
82
12.7
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください