曜日別特売

中間フレアーエルボ LUF型

中間フレアーエルボ LUF型 - シンコー[継手]
(1件のレビュー)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼称
寸法U(mm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628643584A25124APF1/84
1,040
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643675A25125APF1/85
1,040
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643766A25126APF1/86
1,040
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643856311667/16×20山6
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643941/431161/47/16×20山6.35
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644038311781/2×20山8
1,260
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644193/835213/85/8×18山9.53
1,620
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864428103521105/8×18山10
1,620
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864437124124123/4×16山12
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644461/241241/23/4×16山12.7
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864455154827157/8×14山15
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644645/848275/87/8×14山15.88
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644733/454323/41-1/16×14山19.05
9,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
628644897/860387/81-1/4×12山22.23
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62864403
2025-07-04
用途: カーエアコン配管修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11のR12エアコン車、
アルミ配管穴あき補修に使用しました。
直線継手、エルボー継手、なまし銅管で作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする