曜日別特売

ガス圧 昇降式テーブル

ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)ガス圧 昇降式テーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。

用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。仕様低床キャスター採用材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)幅(mm)700質量(kg)9高さ(mm)600~950形式組立式奥行(mm)400耐荷重(kg)25天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)天板厚さ(mm)18組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400高さ調節ガス圧昇降式昇降方式レバー昇降範囲(mm)600~950天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400内容量1台
取扱説明書:(1.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865058KUT-7040(WL/BK)ウォルナット/ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
62865067KUT-7040(GBK)ブラック(木目)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62865076KUT-7040(GWH)ホワイト(木目)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62865085KUT-7040(OAKWH)オーク/ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-13
用途: 在宅勤務
その他業種

天板がぐらと安定せず、傷や汚れがあり返品申請した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする