曜日別特売

パーテーション

パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)パーテーション - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。

用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。材質枠:天然木、幕部:紙幅(mm)400ダークブラウン高さ(mm)1480奥行(mm)20内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865128DSSCR-3(DBR)33連幅60×奥行き400×高さ1480
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62865137DSSCR-4(DBR)44連幅80×奥行き400×高さ1480
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865128
2024-02-21
用途: パーテーションとして

プライバシー防止のため目隠し用パーテーションとして購入しました。
思っていた以上に軽くて驚きました。デザインもとても良かったです。

対象商品 : 62865128
2024-01-30
用途: 部屋の仕切りに使用します
飲食業

特に問題ありませんでした。季節柄このような商品がなかなか見当たらず、こちらを利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする