曜日別特売

2連はしご

2連はしご - 長谷川工業

業務用 強力タイプ
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
反射式トラマークにより夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群。
大型滑り止め用端具。はしご水準器。

最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333・下はしご348材質アルミ、アルマイト処理使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)仕様はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。寸法(Φmm)大型滑り止め用端具:105加工アルマイト、バルジ機能トリプル滑車内容量1台
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866853LA2-656.533.9318.2
177,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62866869LA2-727.24.2619.6
195,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62866878LA2-828.214.9323.2
224,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62866887LA2-929.215.2725
228,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62866844LA2-10210.225.9427.4
247,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62866853LA2-6508201841LA2-65aLA2-65 2連はしご LA2-a 長谷川工業 082018412連はしご LA2-a長谷川工業1台
109,800
税込120,780
17:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62866869LA2-7208201850LA2-72aLA2-72 2連はしご LA2-a 長谷川工業 082018502連はしご LA2-a長谷川工業1台
119,800
税込131,780
18:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62866878LA2-8208201859LA2-82aLA2-82 2連はしご LA2-a 長谷川工業 082018592連はしご LA2-a長谷川工業1台
139,800
税込153,780
19:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62866887LA2-9208201868LA2-92aLA2-92 2連はしご LA2-a 長谷川工業 082018682連はしご LA2-a長谷川工業1台
139,800
税込153,780
20:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする