2連はしご

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62866869 品番LA2-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

業務用 強力タイプ
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
反射式トラマークにより夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群。
大型滑り止め用端具。はしご水準器。

全長(m)7.2 縮長(m)4.26 質量(kg)19.6 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333・下はしご348 材質アルミ、アルマイト処理 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形) 仕様はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。 寸法(Φmm)大型滑り止め用端具:105 加工アルマイト、バルジ 機能トリプル滑車 JIS規格JIS規格品(1300形)
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62866869 LA2-72 08201850 LA2-72a 2連はしご LA2-a 長谷川工業 2連はしご LA2-a 長谷川工業 1台 119,800 税込131,780 18:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする