ナリカ
メートルブリッジMB-20N
ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。
連続的な抵抗値の測定に適しています。
付属品
接触棒:リード線、矢形チップ付き
材質
フレーム:金属、目盛尺:樹脂
寸法(mm)
1045×30×25
質量(g)
400
長さ(m)
目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62867334
A05-7402
オープン
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください