浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) - ローヤル電機
(3件のレビュー)

外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)

用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※こちらはカバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-2 必ず現在お使いのホルダーをメーカーHPにて種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865925LS10001
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: EMOTOのユニットバスの照明
株式会社川田商会 協栄自工

築28年のユニットバスの照明カバーが落ちたので交換しました。
元のと造りは同じで2つの部品を接着?溶着?しています。
一体型で作れば壊れないのになぁ。

対象商品 : 62865925
2021-03-31
用途: カバーの交換

浴室の電球カバーが経年劣化で黄ばんできたので交換。適合ホルダの記載があったので迷わず選択できました。ほどよく明るくていい具合です。

対象商品 : 62865925
2021-05-24
用途: 熱で劣化したカバーの交換用

メインテナンス用のパーツを供給いただけるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする