曜日別特売

浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)

浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) - ローヤル電機
(2件のレビュー)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)

用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)内容量1個
注意
※カバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-21,H-22,H-24,H-25,H-27,H-28,H-34,H-36 必ず現在お使いのホルダーの種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865943LS10002
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865943
2024-02-05
用途: 取り付け

サイズ等を測って買いました。しかし合うのかどうか半信半疑でしたが取り付けたらピッタリ!買って良かった

1が参考にしています
対象商品 : 62865943
2023-06-15
用途: ユニットバスの照明
建設業・工事業

ユニットバス照明カバーが経年劣化!お願いしたらジャストでした。ありがとうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする