曜日別特売

浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)

浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) - ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) - ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) - ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) - ローヤル電機
(4件のレビュー)

内ネジタイプ(溝が内側)

用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※こちらはカバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-2 必ず現在お使いのホルダーをメーカーHPにて種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865959LS10003
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865959
2025-10-17
用途: 古くなったカバーの交換
その他業種

白熱球を使っていたら、焦げてしまい、交換しようと探していました。それで今回購入した次第です。
早速、替えてみるとぴったりでした。

対象商品 : 62865959
2025-02-08
用途: 賃貸住宅のメンテナンス
有限会社古谷建設建設業・工事業

簡単に交換可能
アッセンブリ交換より安価でキレイになった

対象商品 : 62865959
2024-05-28
用途: 浴室の照明カバーの交換
堀口設計事務所製造業

円筒形のカバーを、探したのですが、ねじ込み部の寸法が解るものがこれしかなく、とりあえず使えそうなので、これを購入。斜めになってますが使えてます。
取付部の寸法図があると、購入しやすいです。
あと、図面があっても、寸法不鮮明なものが、結構ありました。

対象商品 : 62865959
2023-04-09
用途: 浴室の照明グローブ交換。

使っていたものが経年劣化したので、交換しました。H2ホルダーに合うグローブがなかなか見つからなくて、やっとこれにたどり着きました。同社製品以外には無いようなので、製造打ち切りになったら困ると思います。丸型もあるようですが、デザイン的にはこちらの方が好みです。プラスチック接合部が弱そうなので、外すときに破損しないよう注意が必要と思います。価格については不満。工事の手間をいとわなければ、変わらない出費でユニット全体を購入できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする