ローヤル電機
浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明一式
付属品
蛍光灯電球色、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
166
ねじ
外ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
光源色
電球色
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62866047
LS10014
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください