浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き) - ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き) - ローヤル電機

この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)

用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866065LS10016
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする