曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライ

マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。

用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。仕様対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出質量(g)約50ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×16対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。消費電流(mA)動作時/100、スタンバイ時/2.5使用環境条件動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと)インターフェイスUSB Ver.2.0通信速度最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。入力電源(V)DC+5(USBコネクタより供給)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62868978ADR-MNICU2
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする