曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。

用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kgコード長さ(mm)3200色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ32型総耐荷重(kg)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869127CR-PL40BK
195,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする