LPスクリーン

LPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーンLPスクリーン - トーカイスクリーン

職場の雰囲気が変わるからフルスクリーン。
キャスター付きで移動を中心としたレイアウトに最適。

高さ(mm)1615奥行(mm)420パネル厚(mm)24材質パネル:MDF・ベニヤ ハニカムフラッシュ構造、クロス:ポリエステル、エッジ:ABS樹脂グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
脚の種類
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62871918LPS-1608Cオレンジ800キャスター9ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871927LPS-1608Cオフホワイト800キャスター9ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871936LPS-1608Cイエローグリーン800キャスター9ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871945LPS-1608Cブルー800キャスター9ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871954LPS-1608Cブラック800キャスター9ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871988LPS-1608Cライトグレー800キャスター12ストッパー付
35,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871997LPS-1612Cオレンジ1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872006LPS-1612Cオフホワイト1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872015LPS-1612Cイエローグリーン1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872024LPS-1612Cブルー1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872033LPS-1612Cブラック1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872067LPS-1612Cライトグレー1200キャスター9ストッパー付
42,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871963LPS-1608Cローズピンク800キャスター付9有(ストッパー付)
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62871979LPS-1608Cバイオレット800キャスター付9有(ストッパー付)
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62872049LPS-1612Cローズピンク1200キャスター付9有(ストッパー付)
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62872058LPS-1612Cバイオレット1200キャスター付9有(ストッパー付)
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする