トーカイスクリーン
KCスクリーン
ホテルや店舗、オフィスで落ち着いた空間を彩ります。
奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
脚の種類
キャスター
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※高さH2100の木目は選択できません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62872076
KC-66
パネル:レザー、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
1802
28
アイボリーレザー
1805
¥
126,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872094
KC-66-4
パネル:レザー、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
2436
35
アイボリーレザー
1805
¥
179,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872119
KC-76
パネル:レザー、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
1802
35
アイボリーレザー
2100
¥
147,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872128
KC-76-4
パネル:レザー、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
2436
40
アイボリーレザー
2100
¥
197,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62872085
KC-66
パネル:ポリエステル化粧板、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
1802
28
木目
1805
¥
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62872103
KC-66-4
パネル:ポリエステル化粧板、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付)
2436
35
木目
1805
¥
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。