曜日別特売

Arctic Express CY50900シリーズ

Arctic Express CY50900シリーズ - Thermo Fisher Scientific

凍結資試料の安全な移送が可能です
液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
収納本数(本)
アズワン品番
保持期間(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63549457CY50905容器:5、吸収液体窒素:1.5、液体窒素消費(日):0.19バイアル(2.0mL):963-3324-788
380,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549466CY50910容器:10、吸収液体窒素:4.3、液体窒素消費(日):0.2バイアル(2.0mL):4863-3324-7921
820,000
819,800
901,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549475CY50915容器:20、吸収液体窒素:10、液体窒素消費(日):0.7バイアル(2.0mL):96663-3324-8421
320,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549484CY50920容器:20、吸収液体窒素:10、液体窒素消費(日):0.7バイアル(2.0mL):38463-3324-8521
890,000
889,800
978,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする