PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ

PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ - ナビス(アズワン)PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ - ナビス(アズワン)

HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます

仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口)材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子)アズワン品番7-9191-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63550428TP-1000P
590,000
589,000
647,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする