曜日別特売

エアーポンプ RLPシリーズ

エアーポンプ RLPシリーズ - ゼンスイエアーポンプ RLPシリーズ - ゼンスイ

注油が不要でクリーンなエアーを送ります(無注油仕様)。本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現します。単純構造で長時間の使用が可能です(高耐久性)。

電圧(V)100(50/60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
出力(W)
風量(L/min)
吐出圧力(MPa)
外径×内径(Φmm)
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552004RLP-2064-6374-3614/17200.028継ぎ手ゴム:23×15継ぎ手ゴム:60分岐管付
23,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552013RLP-10064-6374-3883/1001400.042継ぎ手ゴム:26×18継ぎ手ゴム:80-
48,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする