LLG Labware
オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様
ラベル付透明バイアル
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
1.5
寸法(Φ×mm)
11.6×32
キャップ
8-425
アズワン品番
3-9526-22
内容量
1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552354
7613087
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000