コンパクトドライ

コンパクトドライ - 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ - 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ - 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ - 島津ダイアグノスティクス

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:1~30℃(常温)
※有効期限がございます。ご注意ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6355492606534-BC1箱(60袋×4枚)セレウス菌検出用/4枚×60袋2-9024-18
38,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355493506531LM1箱(10袋×4枚)リステリア・モノサイトゲネス2-8998-10
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355494406532LM1箱(60袋×4枚)リステリア・モノサイトゲネス2-9024-09
72,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355495306535ETB1箱(10袋×4枚)腸内細菌科細菌群数測定用2-8998-09
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355496967771箱(10袋×4枚)「ニッスイ」YMR 40枚63-5753-45
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355491706533-BC1箱(10袋×4枚)セレウス菌検出用/4枚×10袋2-8998-18
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6355491706533-BC6302084406533-BC06533-BC コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス 63020844コンパクトドライ島津ダイアグノスティクス1箱(10袋×4枚)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする