曜日別特売

チタン計量カップ ビーカー 口付 手付 TNシリーズ

チタン計量カップ ビーカー 口付 手付 TNシリーズ - SUGICO(スギコ)

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。

材質チタン種類手付ビーカー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
外寸法(Φ×Hmm)
内寸法(Φ×Hmm)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558584TN-631H63-3310-021002559×5652×55-
8,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558593TN-632H63-3310-032005069×6362×6225
9,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558609TN-633H63-3310-043005080×8173×8050
11,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558618TN-634H63-3310-05500100100×9191×9050
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558627TN-635H63-3310-061000200116×108109×10750
17,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558636TN-636H63-3310-071500200131×1140120×139100
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする