曜日別特売

バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 1000個入

バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 1000個入 - 硝英製作所

固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。

形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6内容量1箱(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635613142029-5-1イエロー63-5766-06
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613232029-8-1オレンジ63-5766-09
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613392029-3-1グリーン63-5766-04
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613482029-7-1グレー63-5766-08
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613572029-4-1ピンク63-5766-05
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613662029-2-1ブルー63-5766-03
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613752029-1-1ホワイト63-5766-02
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635613842029-6-1ライラック63-5766-07
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする