曜日別特売

バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入

バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 - 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 - 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 - 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 - 硝英製作所

固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。

外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角内容量1箱(250個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635623552006-5-363-5764-04イエロー
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635623642006-8-363-5764-07オレンジ
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635623732006-3-363-5764-02グリーン
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635623892006-7-363-5764-06グレー
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635623982006-4-363-5764-03ピンク
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635624072006-2-363-5764-01ブルー
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635624162006-1-363-5763-99ホワイト
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635624252006-6-363-5764-05ライラック
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする